Beli aer wastafel instalasi atas meja di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOLDe Super Mop SpectreDeskripsi:- Pengering berbahan plastik- Botol sabun- Lubang drainase- Refill microfiber 2pcs- Pengunci menggunakan sistem putarFeatures: Stainless Deluxe Pembuangan Air+Botol Detergenatribut:
- Capacity: 7L
- FACOM Impact WrenchDeskripsi:1/2Inch SHOCK KEY FACOM- Speed variator.- 5-position pressure adjustment dial.- Rotary direction reversing wheel.- Double hammer striking mechanism.
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- TOTO Bak Mandi Standar dengan Anti-Slip Timbulatribut:
- Depth (mm): 700
- Wasser Twin Bowl Sinkatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- aer Shower Dinding Model Kotakatribut:
- Size: 1/2 inch
- Type: Kotak
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- air Pop Up Sifon Pembuangan Air WastafelDeskripsi:Basin drainage system / pembuangan air kotor wastafelTerbuat dari stainless steelLebih awetPanjang x lebar x tinggi: 35 cm x 5 cm x 14 cmUntuk ukuran pipa 1 1/4 inchatribut:
- Dimension: 35 x 5 x 14 cm
- Material: Stainless Steel
- Size Pipe: 1 1/4 Inch
- BOLDe Set Pel Bak Roda Seri DELUXE PlusDeskripsi:- Pengering stainless steel- Terdapat roda- Handle bucket system- Botol sabun- Lubang drainase- Refill microfiber 2pcs- Pengunci menggunakan sistem putarFeatures: Stainless Roda Pembuangan Air+Botol Detergenatribut:
- Capacity (L): 6
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
Daftar Harga aer wastafel instalasi atas meja Terbaru March 2026
| BOLDe Super Mop Spectre | Rp249.900 |
| FACOM Impact Wrench | Rp7.499.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| Wasser Double Bowl Sink | Rp1.599.900 |
| aer Kran Wastafel Panas & Dingin | Rp590.000 |
| TOTO Bak Mandi Standar dengan Anti-Slip Timbul | Rp4.499.900 |
| Wasser Wastafel dengan Drain | Rp2.099.900 |
| Wasser Twin Bowl Sink | Rp1.899.900 |
| aer Shower Dinding Model Kotak | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/9bP103711335-1.jpg)